Nuestras categorías:
10000 productos
Con conexión PE: no
Tipo de elemento de fijación: Soporte de barra
Material del armazón de montaje: Aluminio
Ancho de placa: 92 mm
Altura de placa: 222 mm
Acero inoxidable, decapado: sí
- Copiar
- Copiar
Flexible: no
Anchura de la llave: 19 mm
Adecuado para barra tommy: no
Apantallado: no
Temperatura ambiente: 125...125 °C
Apantallado: no
Temperatura ambiente: 125...125 °C
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.25...2.5 mm²
Implantación antideflagrante 'Ex e': no
Tipo de conector, conexión 2: M12
Longitud: 10 m
Tipo de cable: S/UTP
Profundidad: 50 mm
Altura: 65.5 mm
Anchura: 70.4 mm
Número de polos: 8
Grado de protección (IP), montado: IP67
Temperatura ambiente: 125...125 °C
Apantallado: no
Temperatura ambiente: 125...125 °C
- Copiar
- Copiar
Receptáculo con revestimiento: Otros
Material de la carcasa: Otros
Posición del grillete: Otros
Apantallado: no
Temperatura ambiente: 125...125 °C
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Número de polos: 3
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
Con conexión PE: no
Tipo de elemento de fijación: Soporte de barra
Material del armazón de montaje: Aluminio
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Bus
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 1...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 1...1.5 mm²
- Copiar
- Copiar
Medidor potencia ciega: sí
Medidor de amperios: sí
Medidor de velocidad rotacional: no
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 8
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
Tipo de conector, conexión 1: RJ45 8(4)
Tipo de conector, conexión 2: RJ45 8(4)
Longitud: 3 m