Nuestras categorías:
10000 productos
Apantallado: no
Temperatura ambiente: 125...125 °C
Tensión continua máxima CC: 1050 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20): 15 kA
Corriente de impulsos de iluminación (10/350): 5 kA
Tipo de contacto: Bus
Número de polos: 7
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión de engarce
- Copiar
- Copiar
Tipo de conexión, conexión 1: Toma
Tipo de conector, conexión 1: D-Sub
Número de polos de conexión 1: 9
Tipo de conector, conexión 1: M12
Longitud: 5 m
Tipo de cable: S/UTP
Número de polos: 5
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 2.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 2.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 2.5...16 mm²
Número de polos: 8
Entrada de intensidad nominal: 2 A
Temperatura ambiente: -20...70 °C
Tipo de contacto: Pin
Tipo de conexión: Placa de circuito impreso para cable
Modelo de conector: Conector fijado
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio: Bastidor de montaje
Apantallado: no
Temperatura ambiente: 125...125 °C
Tipo de contacto: Bus
Número de polos: 17
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión de engarce
Apantallado: no
Temperatura ambiente: 125...125 °C
Apantallado: no
Temperatura ambiente: 125...125 °C
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 35...95 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 25...95 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 35...95 mm²
Tipo de accesorio mecánico: Otros
Tipo de accesorio eléctrico: Otros
Número de polos: 8
Temperatura de operación: -25...85 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94: V0
Diámetro exterior: 70 mm
Color: Incoloro
Función: Luz continua
Número de polos: 1
Distancia de embarrado: 6.2 mm