Nuestras categorías:
10000 productos
- Copiar
- Copiar
Con conexión PE: no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94: V0
Material del armazón de montaje: Plástico
Tasa de voltaje: 50 V
Grado de contaminación (valor): 2
- Copiar
- Copiar
Tipo de placa final: sí
Color: Gris
Tipo de partición: no
- Copiar
- Copiar
Número de células/celdas: 2
Modelo: Otros
Indicación de tamaño: Bloque
- Copiar
- Copiar
Dimensión del perno, métrica (M..): 5
Sección transversal nominal desde/hasta: 4...6 mm²
Forma de brida: Forma de horquilla
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Bus
Número de contactos de potencia: 16
Enganche de contacto sin contactos: no
Tipo de accesorio: Tapa de protección
Profundidad: 87.3 mm
Altura: 75 mm
Anchura: 52.6 mm
- Copiar
- Copiar
Modelo: Conector transversal
Implantación antideflagrante 'Ex e': no
Número de abrazaderas de puente: 100
Apantallado: no
Temperatura ambiente: 125...125 °C
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...1.5 mm²
- Copiar
- Copiar
Longitud de tubo: 1000 mm
Apantallado: no
Temperatura ambiente: 125...125 °C
- Copiar
- Copiar
Maestro de enlace E/S: no
Tensión de alimentación DC: 19.2...30 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CC
Tensión de alimentación nominal Us en CC: 19.2...19.2 V
Tipo de arranque del motor: Motor de arranque directo
Con liberación de cortocircuito: no