Nuestras categorías:
10000 productos
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Número de entradas analógicas: 2
Entrada analógica configurable: no
Número de salidas analógicas: 2
- Copiar
- Copiar
Temperatura de operación: -25...85 °C
Apantallado: no
Temperatura ambiente: 85...85 °C
- Copiar
- Copiar
Intervalo de tensión primaria: 19.2...28.8 V
Intervalo de tensión secundario: 5...30 V
Intensidad nominal de funcionamiento Ie: 0.003 A
Tipo de contacto: Bus
Número de contactos de potencia: 10
Enganche de contacto sin contactos: sí
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Pin
Tipo de conexión: Placa de circuito impreso para cable
Modelo de conector: Conector fijado
Número de polos: 5
Altura: 36 mm
Anchura: 31 mm
Profundidad: 36.95 mm
Altura: 75 mm
Anchura: 52.6 mm
Tensión continua máxima CA: 3 V
Tensión continua máxima CC: 5 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20): 5 kA
- Copiar
- Copiar
Tasa de voltaje: 250 V
Con tapa con bisagras: no
Corriente asignada: 20 A
Número de polos: 14
Tipo de conexión eléctrica, lateral: Terminal de palas
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: Conexión roscada
- Copiar
- Copiar
Tensión de funcionamiento con CC: 21.6...26.4 V
Tipo de tensión: CC
Apto para: Otros
Forma de la cuchilla: Cartucho de cuchillas
Cuchillas de desprendimiento rápido: no
Separación modular: 5500 mm
- Copiar
- Copiar
Tasa de voltaje: 690 V
Número de polos: 4
Corriente asignada: 17.5 A
ADSL: no
Cortafuegos: sí
Ethernet: sí
Longitud de la banda: 0 mm
Sección transversal conductora ajustable: 0...0 mm²