Nuestras categorías:
10000 productos
Casquillo de rosca del cable para diámetro exterior del cable: 0...0 mm
Longitud del cable instalado previamente: 0 m
Longitud del cable configurable: no
Número de conductores (sin toma de tierra): 4
Número de polos: 5
Tasa corriente nominal a CA 50 Hz: 32 A
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor: no
Modelo: Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio: no
Profundidad constructiva: 44.5 mm
Número de polos totales: 3
Curva de disparo: D
Intensidad nominal (In): 5 A
Corriente máxima (Imaz): 6 A
Tipo de contador: Electrónico
Modelo: Cinta/señal de etiquetado
Altura: 610 mm
Anchura: 15 mm
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio: sí
Versión de interruptor de seguridad: no
Versión de interruptor principal: sí
Intensidad permanente nominal Iu: 1600 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Intervalo de tensión nominal: 690...690 V
Número de posiciones de comando: 6
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 600 V: 1.2 A
Número de velocidades: 1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-21: 10 A
Longitud de palanca de mando: 79 mm
Montaje central, diámetro de orificio: 22 mm
Modelo: Otros
Altura: 45 mm
Anchura: 47 mm
Número de contactos de inversión: 0
N° contactos normalmente cerrados: 1
N° contactos normalmente abiertos: 0
Número de puertos USB-C: 1
Modelo: Otros
Número de puertos USB-A: 1
Altura: 300 mm
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Galvanizado
Tipo de accesorio: Tecnología de conexión
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
- Copiar
- Copiar
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45: 6
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45: 0
Ethernet: no
Reconstruir de fijo a conectable: sí
Reconstruir de conectable a fijo: no
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio: no
Versión de interruptor de seguridad: no
Versión de interruptor principal: sí
Modelo: Placa ciega
Altura: 96 mm
Anchura: 96 mm
Tipo de accesorio: Resistencia de frenado
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
Significado de la impresión: Otros
Lenguaje de la impresión: Francés
Símbolos ISO de impresión: Otros
Modelo: Termostato
Tasa tensión nominal a CA 60 Hz: 200...240 V
Tasa tensión nominal a CA 50 Hz: 200...240 V
Tipo de elemento de control: Llave
Apto para iluminación: no
Número de posiciones de conmutación: 2
Con tapa de protección: no
Tipo de comando: Activado o desactivado
Con interbloqueo: no