Nuestras categorías:
10000 productos
Amperaje según UL/CSA (para versión UL): 0 A
Tensión según EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rojo
Amperaje IEC: 16 A
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio: sí
Versión de interruptor de seguridad: no
Versión de interruptor principal: sí
Profundidad constructiva: 44.5 mm
Número de polos totales: 3
Curva de disparo: C
Intensidad permanente nominal Iu: 400 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Intervalo de tensión nominal: 440...440 V
- Copiar
- Copiar
Número de posiciones de comando: 1
Lentes de tipo de construcción: Redondo
Color del botón: Rojo
- Copiar
- Copiar
Tensión de alimentación DC: 24...24 V
Consumo potencia: 1.1 W
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CC
Tipo de cubierta: Tapa
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Modelo de portada: Cerrado
Intensidad nominal de fallo ajustable: no
Tensión nominal desde/hasta: 230...415 V
Corriente nominal: 125 A
Profundidad constructiva: 44 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: D
Intensidad permanente nominal Iu: 25 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Intervalo de tensión nominal: 220...440 V
Tipo de conexión: Otros
Corriente asignada: 2500 A
Posición de montaje: Vertical
Número de unidades horizontales: 1
Número de unidades: 2
- Copiar
- Copiar
Modelo: Otros
Altura: 2000 mm
Anchura: 400 mm
Tipo de elemento de control: Otros
Apto para iluminación: no
Número de posiciones de conmutación: 3
Profundidad constructiva: 47 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
Modelo: Bisagra
Anchura del edificio para armario integrado: 800 mm
Anchura: 52 mm
Número de polos: 1
Tipo de conexión: Sin atornillar
Corriente nominal: 160 A
Modelo: Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado: 400 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio: 0 mm
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor: no
Modelo: Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio: no
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Amperaje según UL/CSA (para versión UL): 0 A
Amperaje IEC: 32 A
Posición de montaje: Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales: 1
Número de unidades: 1
Tasa de potencia: 150 W
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz: 270...420 V
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz: 270...420 V
Modelo: Pieza de acoplamiento, lateral
Altura: 1352 mm
Anchura: 18 mm