Nuestras categorías:
10000 productos
Tipo de elemento de control: Llave
Apto para iluminación: no
Número de posiciones de conmutación: 2
Tipo de elemento de control: Llave
Apto para iluminación: no
Número de posiciones de conmutación: 2
Función: Dispositivo de programación PLC
Compatible para PLC de placa de entrada: sí
Longitud: 3 m
- Copiar
- Copiar
Número de contactos de inversión: 0
N° contactos normalmente cerrados: 1
N° contactos normalmente abiertos: 1
Modelo: Carril de montaje
Anchura del edificio para armario integrado: 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio: 2000 mm
Número de pulsadores: 2
Número de posiciones de comando: 2
Número de luces indicadoras: 0
Modelo: Con bastidor permanente
Riel de perfil de 19 pulgadas: Ninguno
Nivel 19 pulgadas: Delante y detrás
Modelo: Base completa
Color: Gris
Material: Plástico
Intensidad permanente nominal Iu: 160 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Intervalo de tensión nominal: 220...440 V
Función PEN posible: no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.2...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.2...6 mm²
Número de entradas de fases: 3
Tensión de la red eléctrica desde/hasta: 380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor): 50/60 Hz
Modelo: Otros
Material: Plástico
- Copiar
- Copiar
Adecuado para dispositivos mecanismos: sí
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente: no
Sistemas de montaje: Otros
- Copiar
- Copiar
Modelo: Otros
Altura: 22 mm
Anchura: 43 mm
Tasa de voltaje: 400 V
Número de polos protegidos: 4
Número de polos totales: 4
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste: 1350...2100 A
Con protección térmica: no
Sensible a interrupción de fase: no
Frecuencia de repetición ajustable: no
Color: Verde
Función: Linterna
Profundidad constructiva: 44.5 mm
Número de polos totales: 4
Curva de disparo: D
Tipo de elemento de control: Llave
Apto para iluminación: no
Número de posiciones de conmutación: 2
Pre cableado: no
Forma de columna: Oval
Modelo: Dos lados
Profundidad constructiva: 44.5 mm
Número de polos totales: 3
Curva de disparo: C
Modelo: Plano
Longitud: 2000 mm
Entrada de intensidad nominal: 800 A