Nuestras categorías:
10000 productos
Profundidad: 10 mm
Altura: 150 mm
Anchura: 600 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio: Panel de control
Intensidad permanente nominal Iu: 125 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 55 kA
Intervalo de tensión nominal: 690...690 V
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Tensión de la red eléctrica desde/hasta: 380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor): 50/60 Hz
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos): sí
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión roscada
Completo con toma: sí
- Copiar
- Copiar
Profundidad: 39.5 mm
Altura: 54 mm
Anchura: 15.8 mm
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V: 11 kW
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu: 38 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue: 200...480 V
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Tensión de la red eléctrica desde/hasta: 380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor): 50/60 Hz
Intensidad permanente nominal Iu: 630 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Intervalo de tensión nominal: 690...690 V
Medidor potencia ciega: sí
Medidor de amperios: sí
Medidor de velocidad rotacional: no
Número de contactos de inversión: 1
N° contactos normalmente cerrados: 0
N° contactos normalmente abiertos: 0
Ajuste intervalo protector sobrecarga: 0...0 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste: 42...42 A
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Tipo de contacto: Otros
Tamaño de la rosca, métrico (M..): 0
Conector de diámetro: 0 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de tensión: CA
Corriente asignada: 10 A
Tamaño: 10x38 mm
Diámetro exterior: 70 mm
Color: Negro
Función: Tono continuo/tono de impulsos
- Copiar
- Copiar
Tasa de voltaje: 250 V
Con tapa con bisagras: no
Corriente asignada: 16 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga: 4.5...6.3 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste: 82...82 A
Con protección térmica: sí
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio: sí
Versión de interruptor principal: sí
Número de contactos de inversión: 0
N° contactos normalmente cerrados: 1
N° contactos normalmente abiertos: 1
Diámetro de orificio: 22.3 mm
Consumo potencia: 1 W
Resistencia: 4700 Ohm
Segunda tensión de salida secundaria: 0...0 V
Primera tensión de salida secundaria: 24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CA/CC
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 1.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 1.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 1...16 mm²