Nuestras categorías:
1409 productos
Altura de los conductos de la instalación: 22 mm
Anchura del conducto de instalación: 10 mm
Tipo de fabricación: Otros
Material: Plástico
Calidad de material: Otros
Diámetro de tapa: 20 mm
Material: Plástico
Calidad de material: Otros
Tratamiento de superficie: Sin tratamiento
- Copiar
- Copiar
Material: Acero inoxidable
Calidad de material: Acero inoxidable 316 (1.4401)
Tipo de material certificado acorde a EN 10204: Ninguno
- Copiar
- Copiar
Protección de la superficie del espesor de capa: 10 µm
Material: Acero inoxidable
Tratamiento de superficie: Otros
Unión articulada vertical: no
Modelo: Barra con pinza de unión
Unión articulada horizontal: no
Profundidad: 16 mm
Altura: 100 mm
Longitud: 2000 mm
Protección de la superficie del espesor de capa: 10 µm
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Otros
Altura de partición: 86 mm
Modelo: Perfil en L
Longitud: 3000 mm
Material: Acero
Calidad de material: 8.8 (acero)
Tipo de material certificado acorde a EN 10204: Ninguno
Modelo: Izquierda/derecha
Altura: 60 mm
Anchura: 110 mm
- Copiar
- Copiar
Pre cableado: no
Forma de columna: Redondo
Modelo: Dos lados
Profundidad: 45 mm
Longitud: 110 mm
Anchura: 110 mm
Profundidad de conducto de pared: 52 mm
Compatible para anchura de conductos de pared: 80 mm
Ancho de cobertura: 65 mm
- Copiar
- Copiar
Anchura posible del cable a sujetar: 2.5...4.8 mm
Unión de cable material: Plástico
Tensión de arranque: Regulable
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Tipo: De pared gruesa
Modelo: Forma de rodillo
Anchura: 500 mm
Cambio de dirección: Horizontal
Codo (valor): 90°
Anchura: 400 mm
Cambio de dirección: Horizontal
Codo (valor): 90°
Apto para conducto de cable: sí
Anchura: 400 mm
Apto para escalera porta cables: no
Altura: 25 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 50 mm
- Copiar
- Copiar
Altura de bandeja porta cables: 100 mm
Anchura de bandeja porta cables: 200 mm
Tipo de fabricación: Pieza en T horizontal
Caja de método de montaje: Panel trasero
Modelo: Abierto
Número de unidades: 1
Modelo: Parte superior e inferior
Altura: 40 mm
Anchura: 60 mm
Material: Plástico
Conducto de zócalo de plinto de profundidad: 10 mm
Conducto a la altura del zócalo: 30 mm