10000 productos
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Anchura del sensor: 40 mm
Altura del sensor: 94.1 mm
Sensor del diámetro: -8888 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio: Batería/acumulador
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
Tipo de accesorio: Cable conector
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
Adecuado para agua de refrigeración: sí
Apto para agua de beber: no
Adecuado para aguas pluviales: sí
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
Número de polos: 12
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
Número de polos: 3
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Macho (enchufe)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M8
Intensidad máx. de salida 1: 3.9 A
Corriente nominal de salida 1: 3 A
Anchura: 85000 mm
Número de polos: 4
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
- Copiar
- Copiar
Apto como protección: sí
Apto como controlador de dos puntos: sí
Apto como fusible: sí
Longitud del sensor: 65.5 mm
Sensor del diámetro: 12 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: No plano
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja: Otros
Tipo de contactos del conector, lado de la caja: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: Extremo libre
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.25...2.5 mm²
Implantación antideflagrante 'Ex e': no
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404): no
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2): no
Tipo de conector, conexión 1: RJ45 8(4)
Categoría: 5
Longitud: 5 m
N° contactos normalmente cerrados: 3
Método de desbloqueo: Mecanismo de apertura giratorio
N° contactos normalmente abiertos: 0
Intensidad nominal secundaria: 5 A
Modelo: Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria: 400 A
Valor nominal de la escala: 800
Unidad de medida: Amperio
Escala de valor inicial: 0