10000 productos
- Copiar
- Copiar
Tipo de elemento de control: Palanca de rodillo
Número de polos: 5
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
- Copiar
- Copiar
Forma: Cinta de reflexión
Altura: 5000 mm
Anchura: 20 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de elemento de control: Varilla de accionamiento
Longitud del sensor: 54.5 mm
Sensor del diámetro: 12 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: No plano
Tipo de elemento de control: Émbolo de rodillo
Longitud del sensor: 66 mm
Sensor del diámetro: 8 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: No plano
Forma: Rectangular
Altura: 0 mm
Anchura: 30 mm
Anchura del sensor: 80 mm
Longitud del sensor: 40 mm
Altura del sensor: 100 mm
- Copiar
- Copiar
Anchura del sensor: 40 mm
Altura del sensor: 77 mm
Sensor del diámetro: 0 mm
Número de polos: 4
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
Apto como protección: sí
Apto como controlador de dos puntos: no
Apto como fusible: no
Tipo de elemento de control: Desatascador
Intensidad nominal (In): 5 A
Corriente máxima (Imaz): 45 A
Tipo de contador: Electrónico
Anchura del sensor: 40 mm
Longitud del sensor: 36 mm
Altura del sensor: 72.5 mm
Longitud del sensor: 45 mm
Sensor del diámetro: 8 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: Conciso
Intervalo de ajuste: 0...2000 mm
Distancia de funcionamiento: 0...2000 mm
Triangulación: Desaparición gradual de la imagen de fondo
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Pin
Número de polos: 16
Entrada de intensidad nominal: 16 A
Por notificación de fallo: no
Alcance de la entrega del sistema unidireccional: Transmisor y receptor
Ángulo de apertura: 0 °
Tipo de elemento de control: Eje de rotación
- Copiar
- Copiar
Altura: 27.2 mm
Tipo de alojamiento: Carcasa de toma
Anchura: 40 mm
- Copiar
- Copiar
Receptáculo con revestimiento: Con revestimiento en polvo
Material de la carcasa: Aluminio
Tipo de alojamiento: Carcasa del enchufe
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 4
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12