10000 productos
Intensidad máx. de salida 1: 9 A
Primera tensión de salida secundaria: 22.5...29.5 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CA/CC
Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system: sí
- Copiar
- Copiar
Número de interfaces HW CAN: 0
Número de interfaces HW PROFINET: 0
Número de interfaces HW Ethernet industrial: 3
Número de rangos de entrada -60 mV ... +60 mV: 0
Tipo de fuente de alimentación: Activo
Tensión de alimentación nominal a CC: 24...24 V
Sistema de bus KNX Secure: no
Sistema de bus EIB/KNX: no
Radio con sistema de bus KNX: no
- Copiar
- Copiar
Estándar de radio 4G: no
XDSL: no
Radio estándar UMTS: no
- Copiar
- Copiar
Tensión de alimentación AC 50 Hz: 100...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz: 100...240 V
Tensión de alimentación DC: 24...24 V
Estándar de radio 4G: no
XDSL: no
Radio estándar UMTS: no
Profundidad: 55 mm
Altura: 16 mm
Anchura: 13.7 mm
Grado de protección (IP): IP20
Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera): sí
Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones): sí
Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones): sí
- Copiar
- Copiar
Profundidad: 125 mm
Método de montaje: Carril de perfil de sombrero 35 mm
Anchura: 6.1 mm
- Copiar
- Copiar
Profundidad: 73 mm
Altura: 29 mm
Anchura: 22 mm
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45: 0
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45: 8
Ethernet: sí
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x: no
Sistema operativo de funcionamiento, Linux: no
Con interfaces de programación: sí