10000 productos
Uso: Botón interruptor/pulsador
Sobreimpresión/indicación: Ninguno
Modelo: Balancín único
Sistema de códigos secuencial: sí
Longitud del código (Bit): 128
Radiofrecuencia: 2400 MHz
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 4
Tensión según EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rojo
Amperaje IEC: 32 A
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Pin
Tipo de conexión: Conector flexible PCB
Modelo de conector: Conector fijado
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Pin
Tipo de conexión: Placa de circuito impreso para cable
Modelo de conector: Conector fijado
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Bus
Capacidad de conexión para varios conductores: 1.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 1.5...1.5 mm²
- Copiar
- Copiar
Uso: SAT
Anillo portador: no
Sistemas de montaje: Módulo para programa de interrupción de instalación
Uso: Otros
Anillo portador: no
Sistemas de montaje: Placa de cubierta central
Altura: 24.5 mm
Tipo de alojamiento: Carcasa del enchufe
Anchura: 30 mm
Montaje en superficie: no
Instalación a ras: sí
Instalación de conductos: sí
Diámetro de orificio: 15 mm
Lentes de tipo de construcción: Rectangular
Material: Plástico
- Copiar
- Copiar
Modelo: Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Material: Plástico
Calidad de material: Termoplástico
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Bus
Número de polos: 10
Enganche de contacto sin contactos: no
Frecuencia de radio de sistema de bus: sí
Sistema de bus EIB/KNX: no
Radio con sistema de bus KNX: no
- Copiar
- Copiar
Uso: Salida de cable
Sobreimpresión/indicación: Ninguno
Modelo: Placa de cubierta central
- Copiar
- Copiar
Método de funcionamiento: Balancín/botón
Sistemas de montaje: Elemento básico
Sistema de cableado: Interruptor intermedio
Número de conexiones eléctricas: 10
Número de niveles: 1
Altura: 18.4 mm
Tipo de corriente: CA
Ruido: 65 dB
Grado de protección (IP): IP41
Posición de montaje: Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales: 1
Número de unidades: 1
- Copiar
- Copiar
Posición de montaje: Horizontal
Número de unidades horizontales: 1
Número de unidades: 1