2685 productos
Modelo: Continuo
Material: Acero
Calidad de material: Acero fundido
Material: Acero inoxidable
Tipo de fijación: Encajado a presión
Anchura: 150 mm
- Copiar
- Copiar
Anchura del perfil: 30 mm
Longitud: 1000 mm
Altura del perfil: 50 mm
Número de compartimentos: 2
Altura: 38 mm
Anchura: 190 mm
Altura de escalera porta cables: 100 mm
Codo (valor): 90°
Punto de inflexión: sí
Tamaño de la rosca, métrico (M..): 10
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Recubrimiento de Zinc electrolítico
Material: Acero inoxidable
Calidad de material: Acero inoxidable 304 (1.4301)
Tratamiento de superficie: Sin tratamiento
- Copiar
- Copiar
Apto para: Perfil C de doble cara
Apto para montaje en techo: sí
Apto para fijación con cadena: sí
Material: Acero
Resistencia de carga: 0 N
Tratamiento de superficie: Galvanizado en caliente
Altura de escalera porta cables: 60 mm
Anchura de escalera porta cables: 600 mm
Punto de inflexión: sí
Modelo: Otros
Apto para bandeja de tela de alambre: no
Apropiado para altura de sistema gestión cableado: 100...100 mm
Material: Acero inoxidable
Calidad de material: Acero inoxidable 304 (V2A)
Tipo de rosca: Métrico
Material: Metal
Calidad de material: Aluminio
Superficie pulida: sí
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio: Grapa de cable
Radio interior: 100 mm
Altura de bandeja porta cables: 60 mm
Anchura de bandeja porta cables: 100 mm
Tipo de viga lateral: Perfil (abierto)
Cambio de dirección: Vertical descendente
Perforación pared lateral: no