9871 productos
Ajuste intervalo protector sobrecarga: 9...12.5 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste: 163...163 A
Con protección térmica: sí
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V: 11 kW
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu: 45 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue: 200...480 V
Ajuste intervalo protector sobrecarga: 0.9...1.25 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste: 16...16 A
Con protección térmica: sí
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V: 7.5 kW
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu: 32 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue: 200...240 V
Número de entradas de fases: 3
Tensión de la red eléctrica desde/hasta: 380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor): 50/60 Hz
Ajuste intervalo protector sobrecarga: 12...18 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste: 252...252 A
Con protección térmica: sí
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal: 90 kW
Altura: 709 mm
Anchura: 305 mm
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V: 220 kW
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu: 790 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue: 208...690 V
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V: 75 kW
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu: 250 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue: 208...690 V
Ajuste intervalo protector sobrecarga: 70...80 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste: 1040...1040 A
Con protección térmica: sí
- Copiar
- Copiar
Ajuste intervalo protector sobrecarga: 10...16 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste: 240...240 A
Con protección térmica: sí
Ajuste intervalo protector sobrecarga: 0.28...0.4 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste: 5.2...5.2 A
Con protección térmica: sí
Tipo de accesorio: Panel de control
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
- Copiar
- Copiar
Ajuste intervalo protector sobrecarga: 0...0 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste: 78...78 A
Con protección térmica: no
- Copiar
- Copiar
Número de entradas de fases: 1
Tensión de la red eléctrica desde/hasta: 200...240 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor): 50/60 Hz
- Copiar
- Copiar
Ajuste intervalo protector sobrecarga: 0.18...0.25 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste: 3.3...3.3 A
Con protección térmica: sí
Tipo de accesorio: Panel de control
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
Ajuste intervalo protector sobrecarga: 0.22...0.32 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste: 4.2...4.2 A
Con protección térmica: sí
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V: 22 kW
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu: 88 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue: 208...600 V
Altura: 585 mm
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal: 18.5 kW
Corriente de salida nominal I2N: 39 A
Tipo de accesorio: Panel de control
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
Ajuste intervalo protector sobrecarga: 65...115 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste: 1955...1955 A
Con protección térmica: sí