10000 productos
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CC
Con abrazaderas desmontables: no
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión enchufable
Completo con toma: no
Con abrazaderas desmontables: no
Tipo de accesorio: Cobertura
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
- Copiar
- Copiar
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos): sí
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión roscada
Completo con toma: no
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V: 22 kW
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu: 80 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue: 200...480 V
Tensión de alimentación AC 50 Hz: 0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz: 0...0 V
Tensión de alimentación DC: 20.4...28.8 V
Intensidad permanente nominal Iu: 1.4 A
Número de polos: 3
Tipo de protección del motor: Disparador electrónico
- Copiar
- Copiar
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión roscada
Completo con toma: sí
Con abrazaderas desmontables: no
Tensión de alimentación AC 50 Hz: 0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz: 0...0 V
Tensión de alimentación DC: 24...24 V
Tipo de elemento de control: Mango giratorio corto
Apto para iluminación: sí
Número de posiciones de conmutación: 3
Adecuado para uso en interiores: sí
Ganancia de antena: -99999 dBi
Apto para uso en exteriores: sí
Número de contactos de inversión: 0
N° contactos normalmente cerrados: 0
N° contactos normalmente abiertos: 4
Tensión de alimentación AC 50 Hz: 85...264 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz: 85...264 V
Tensión de alimentación DC: 0...0 V
Anchura del sensor: 34 mm
Longitud del sensor: 35 mm
Altura del sensor: 100 mm
- Copiar
- Copiar
Diámetro de orificio: 22.5 mm
Consumo potencia: 0.5 W
Resistencia: 4700 Ohm
- Copiar
- Copiar
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Modelo: Juego de convertidor de corriente trifásico
Intensidad nominal primaria: 100 A
Anchura del sensor: 70 mm
Longitud del sensor: 40 mm
Altura del sensor: 40 mm
Número de entradas de fases: 3
Tensión de la red eléctrica desde/hasta: 380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor): 50/60 Hz
Lentes de tipo de construcción: Redondo
Color del botón: Rojo
Diámetro de tapa: 60 mm
- Copiar
- Copiar
Número de entradas de fases: 3
Tensión de la red eléctrica desde/hasta: 200...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor): 50/60 Hz