10000 productos
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión enchufable
Tensión de alimentación nominal Us en CC: 24...24 V
Con indicación LED: no
- Copiar
- Copiar
Método de montaje: Acoplamiento directo
Intervalo de intensidad ajustable: 110...150 A
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue: 690 V
Ajuste intervalo protector sobrecarga: 28...36 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste: 520...520 A
Con protección térmica: sí
Anchura del sensor: 31 mm
Altura del sensor: 65 mm
Sensor del diámetro: 0 mm
Ajuste intervalo protector sobrecarga: 28...40 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste: 520...520 A
Con protección térmica: sí
Número de fases: 1
Tensión primaria 1 desde/hasta: 30...60 V
Tensión secundaria 1: 24 V
Ajuste intervalo protector sobrecarga: 24...32 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste: 416...416 A
Con protección térmica: sí
Frecuencia de radio de sistema de bus: no
Sistema de bus EIB/KNX: no
Radio con sistema de bus KNX: no
Tipo de conexión de eléctrica: Otros
Función: Para sistema de alimentación trifásica
Con abrazaderas desmontables: no
Tipo de contacto: Hembra
Número de polos: 9
Modelo: Bus (toma)
- Copiar
- Copiar
Con cabezal de sellado: no
Sección transversal del núcleo: 6 mm²
- Copiar
- Copiar
Grosor: 0 mm
Diámetro exterior: 0 mm
Diámetro interior: 0 mm
Profundidad: 95.98 mm
Altura: 79 mm
Anchura: 44 mm
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Tensión de la red eléctrica desde/hasta: 380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor): 50/60 Hz
- Copiar
- Copiar
Diámetro de orificio: 22.5 mm
Consumo potencia: 0.5 W
Resistencia: 1000 Ohm
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Cable de energía: sí
Cable de datos de ordenador (fibra óptica): no
Cable de datos de ordenador (cobre): sí
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Tipo de elemento de control: Llave
Apto para iluminación: no
Número de posiciones de conmutación: 3