10000 productos
- Copiar
- Copiar
Ajuste intervalo protector sobrecarga: 4...6.3 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste: 98...98 A
Con protección térmica: no
- Copiar
- Copiar
Tamaño de memoria: 512 kB
Tipo de memoria: FLASH EPROM
- Copiar
- Copiar
Tensión de entrada a CC: 21.6...26.4 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz: 0...0 V
Tensión de entrada a CA 50 Hz: 0...0 V
- Copiar
- Copiar
Número de contactos de inversión: 0
N° contactos normalmente cerrados: 1
N° contactos normalmente abiertos: 0
Número de posiciones de comando: 2
Tipo de construcción del alojamiento: Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa: Plástico
Modelo: Dispositivo de expansión
Montaje en carriles posible: sí
Con abrazaderas desmontables: sí
Número de contactos de inversión: 0
N° contactos normalmente cerrados: 2
N° contactos normalmente abiertos: 1
- Copiar
- Copiar
Tipo de tensión (tensión de servicio): CA/CC
Función: Varistor (resistencia sensible a la tensión)
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz: 110...240 V
Método de montaje: Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables: no
- Copiar
- Copiar
Con conexión PE: sí
Material del armazón de montaje: Aluminio
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 5
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
- Copiar
- Copiar
Función: PLC - PC
Compatible para PLC de placa de entrada: no
Longitud: 3 m
- Copiar
- Copiar
Profundidad constructiva: 78 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: Otros
Anchura del sensor: -8888 mm
Longitud del sensor: 43 mm
Altura del sensor: -8888 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de elemento de control: Mango giratorio corto
Apto para iluminación: sí
Número de posiciones de conmutación: 2
Anchura del sensor: 31 mm
Longitud del sensor: 30 mm
Altura del sensor: 65 mm
Anchura del sensor: 40 mm
Longitud del sensor: 44 mm
Altura del sensor: 77 mm
- Copiar
- Copiar
Método de montaje: Acoplamiento directo
Intervalo de intensidad ajustable: 13...16 A
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue: 690 V
Apto como protección: no
Apto como controlador de dos puntos: sí
Apto como fusible: sí
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V: 37 kW
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu: 140 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue: 230...440 V