10000 productos
Apto como protección: sí
Apto como controlador de dos puntos: sí
Apto como fusible: no
Calibrado: no
Con protección anti descargas: sí
Modelo: Otros
Número de entradas de fases: 3
Tensión de la red eléctrica desde/hasta: 380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor): 50/60 Hz
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio mecánico: Otros
Accesorio: sí
Tipo de accesorio eléctrico: Adaptador
Tipo de elemento de control: Varilla con resorte
Tipo de contacto: Pin
Conector de diámetro: 8 mm
Numero de contactos de datos: 4
Número de entradas de fases: 3
Tensión de la red eléctrica desde/hasta: 380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor): 50/60 Hz
Tasa de voltaje: 480 V
Modelo: Motor sincrónico trifásico
Corriente asignada: 3 A
- Copiar
- Copiar
Receptáculo con revestimiento: Con revestimiento en polvo
Material de la carcasa: Aluminio
Tipo de alojamiento: Carcasa del enchufe
- Copiar
- Copiar
Alimentación de cable de posicionamiento: En el lado
Material de la carcasa: Aluminio
Tipo de alojamiento: Carcasa del enchufe
- Copiar
- Copiar
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ: 0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC: 24...24 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 0...0 V
Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1: AC-7a
Tensión de funcionamiento nominal: 250...250 V
Corriente nominal de funcionamiento: 25 A
- Copiar
- Copiar
Número de entradas analógicas: 4
Entrada analógica configurable: sí
Número de salidas analógicas: 2
Tensión de funcionamiento con CC: 24...24 V
Tipo de tensión (tensión de servicio): CC
Función: Diodo
Número de contactos de inversión: 0
N° contactos normalmente cerrados: 1
N° contactos normalmente abiertos: 1
Tipo de accesorio mecánico: Otros
Accesorio: sí
Tipo de accesorio eléctrico: Otros
Longitud del sensor: 52.6 mm
Sensor del diámetro: 30 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: No plano
Material de la carcasa: Plástico
Altura: 250 mm
Anchura: 150 mm