10000 productos
Anchura del sensor: 31 mm
Altura del sensor: 101.75 mm
Sensor del diámetro: 17.5 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de función de conmutación: Contacto normalmente abierto (NA)
Distancia de conmutación: 40 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: No plano
Apto como protección: sí
Apto como controlador de dos puntos: no
Apto como fusible: no
Con tapa de protección: no
Tipo de comando: Activado o desactivado
Con interbloqueo: no
Modelo de conexión lateral de montaje: Una fase
Potencia nominal de conexión: 7.4 kW
Número de unidades de carga: 1
Número de ranuras de sensor/actuador: 8
Longitud del cable instalado previamente: 10 m
Longitud del cable configurable: sí
Número de polos: 6
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo: Otros
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: Extremo libre
Número de polos: 4
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Macho (enchufe)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: Extremo libre
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Temperatura de operación: -25...85 °C
Apantallado: sí
Temperatura ambiente: 85...85 °C
- Copiar
- Copiar
Tensión de alimentación DC: 19.2...30 V
Protocolo de soporte para TCP/IP: no
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CC
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Bus
Número de polos: 12
Contactos de separación modular: 7.62 mm
Número de polos: 5
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
Anchura del sensor: 40 mm
Longitud del sensor: 15 mm
Altura del sensor: 40 mm
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar