10000 productos
Tipo de contacto: Bus
Número de polos: 14
Tipo de conexión: Placa de circuito impreso para cable
Intervalo de frecuencia: 13.56...13.56 MHz
Intervalo máx. de transmisión: 600 mm
Protocolo de radio: ISO 15693
- Copiar
- Copiar
Anchura del sensor: 12 mm
Longitud del sensor: 26 mm
Altura del sensor: 40 mm
Longitud del sensor: 53 mm
Sensor del diámetro: 12 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: Conciso
Longitud del sensor: 50 mm
Sensor del diámetro: 8 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: Conciso
Longitud del sensor: 35 mm
Sensor del diámetro: 12 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: Conciso
- Copiar
- Copiar
Anchura del sensor: 43 mm
Altura del sensor: 84 mm
Sensor del diámetro: 0 mm
Anchura del sensor: 31 mm
Altura del sensor: 65 mm
Sensor del diámetro: 0 mm
Tipo de elemento de control: Otros
Con función de tiempo: no
Por notificación de fallo: no
Distancia de funcionamiento: 1...100 mm
Anchura del sensor: 40 mm
Altura del sensor: 103 mm
Sensor del diámetro: 12.7 mm
Anchura del sensor: 64 mm
Altura del sensor: 64 mm
Sensor del diámetro: 0 mm
Anchura del sensor: 30 mm
Longitud del sensor: 16 mm
Altura del sensor: 50 mm
Tipo de elemento de control: Desatascador
Anchura del sensor: -8888 mm
Longitud del sensor: 55.3 mm
Altura del sensor: -8888 mm
Anchura del sensor: 41.78 mm
Longitud del sensor: 103.38 mm
Altura del sensor: 47.24 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión enchufable
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 240...240 V
Completo con toma: no
- Copiar
- Copiar
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión enchufable
Con indicación LED: no
Completo con toma: no
Diámetro exterior: 32 mm
Forma: Redondo
Anchura: 10.2 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de tensión: CC
Tipo de salida de conmutador: PNP
Modelo: Codificador absoluto
Pulsos máximos por revolución: 262144
Principio de medición física: Óptico