10000 productos
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos): sí
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión roscada
Completo con toma: no
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Anchura del sensor: 40 mm
Longitud del sensor: 65 mm
Altura del sensor: 222 mm
- Copiar
- Copiar
Anchura del sensor: 30 mm
Longitud del sensor: 34 mm
Altura del sensor: 94 mm
Apto como protección: sí
Apto como controlador de dos puntos: sí
Apto como fusible: sí
Anchura del sensor: 70 mm
Longitud del sensor: 40 mm
Altura del sensor: 40 mm
- Copiar
- Copiar
Anchura del sensor: 40 mm
Altura del sensor: 77 mm
Sensor del diámetro: 0 mm
Tipo de contacto: Bus
Número de polos: 4
Contactos de separación modular: 3.5 mm
- Copiar
- Copiar
Con función de tiempo: no
Por notificación de fallo: no
Distancia nominal de conmutación: 500 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Bus
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión de engarce
Capacidad de conexión cable rígido: 0.14...1 mm²
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Pin
Número de polos: 8
Entrada de intensidad nominal: 16 A
Anchura del sensor: 31 mm
Longitud del sensor: 30 mm
Altura del sensor: 65 mm
- Copiar
- Copiar
Valor nominal de la escala: 600
Unidad de medida: Amperio
Escala de valor inicial: 0
Intervalo de frecuencia: 0...13.56 MHz
Intervalo máx. de transmisión: 80 mm
Protocolo de radio: ISO 15693
Longitud del sensor: 50 mm
Sensor del diámetro: 18 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: Conciso
Longitud del sensor: 41.3 mm
Sensor del diámetro: 12 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor: Conciso