10000 productos
Altura: 200 mm
Anchura del edificio para armario integrado: 850 mm
Anchura: 750 mm
Tasa de voltaje: 250 V
Con tapa con bisagras: no
Corriente asignada: 16 A
Uso: RJ45
Sistemas de montaje: Placa de cubierta central
Con cubierta para polvo: sí
Diámetro nominal: 9 mm
Modelo: Recto
Grado de protección (IP), dependiente del conducto: 54...54
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.5...2.5 mm²
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.5...2.5 mm²
Método de montaje: Carril DIN
Tensión nominal: 400 V
Para tamaño de fusible: Otros
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Modelo: Conector transversal
Implantación antideflagrante 'Ex e': no
Número de abrazaderas de puente: 2
Diámetro exterior: 27.8 mm
Diámetro nominal: 21 mm
Diámetro interior: 23.4 mm
Versión resistente al fuego: sí
Libre de halógenos: sí
Material: Policarbonato (PC)
Montaje en superficie: no
Instalación a ras: sí
Instalación de conductos: sí
Tasa de voltaje: 400 V
Número de polos: 4
Corriente asignada: 40 A
- Copiar
- Copiar
Altura: 60 mm
Longitud: 3000 mm
Anchura: 110 mm
Diámetro exterior: 20.3 mm
Diámetro nominal: 13 mm
Diámetro interior: 20.3 mm
Tasa de voltaje: 400 V
Número de polos: 4
Corriente asignada: 40 A
Tipo: Termocontracción
Modelo: De paredes finas
Nivel de retracción: 2:1
- Copiar
- Copiar
Color: Incoloro
Tensión nominal: 450 V
Transparente: sí
- Copiar
- Copiar
Anchura: 100 mm
Cambio de dirección: Ascenso verticalmente
Codo (valor): 90°
Tasa de voltaje: 230 V
Número de polos: 2
Corriente asignada: 25 A
- Copiar
- Copiar
Activación bloqueo: sí
Sellable: no
Desactivación bloqueo: sí
- Copiar
- Copiar
Dimensión del perno, métrica (M..): 12
Ángulo de conexión: 180° (horizontal)
Forma de brida: Forma anular
- Copiar
- Copiar