10000 productos
Diámetro exterior: 22.5 mm
Diámetro nominal: 16 mm
Diámetro interior: 22.5 mm
- Copiar
- Copiar
Altura: 60 mm
Longitud: 3000 mm
Anchura: 100 mm
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Número de filas: 2
Número de orificios para enchufes: 0
- Copiar
- Copiar
Altura: 40 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 40 mm
Versión resistente al fuego: no
Libre de halógenos: no
Material: Policloruro de vinilo (PVC)
Diámetro nominal: 10 mm
Resistencia compresiva: 320 N
Material: Poliamida (PA)
Profundidad constructiva: 44 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
Altura: 20 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 33 mm
Profundidad: 300 mm
Altura: 1000 mm
Anchura: 800 mm
Intensidad permanente nominal Iu: 250 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Intervalo de tensión nominal: 220...690 V
- Copiar
- Copiar
Intensidad permanente nominal Iu: 630 A
Número de polos: 4
Tipo de protección del motor: Disparador electrónico
Profundidad constructiva: 44.5 mm
Número de polos totales: 4
Curva de disparo: C
Grosor del material: 0.6 mm
Altura: 60 mm
Anchura: 200 mm
Número de polos: 2
Compatible para varios dispositivos: 12
Número de fases: 1
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Número de filas: 2
Anchura en módulos: 12
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión para varios conductores: 2.5...50 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 2.5...50 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 2.5...50 mm²
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 4
Tipo de conexión: Atornillar
Corriente nominal: 160 A