10000 productos
Profundidad constructiva: 44 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
Conmutación simultánea N-neutral: no
Modelo: Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Contacto de protección: Otros
Modelo: Plano
Longitud: 990 mm
Entrada de intensidad nominal: 250 A
Profundidad: 300 mm
Altura: 800 mm
Anchura: 600 mm
Versión resistente al fuego: no
Libre de halógenos: no
Material: Policloruro de vinilo (PVC)
Modelo: Enganchado
Apto para bandeja de tela de alambre: sí
Apto para anchura de sistemas de cables de control: 200...200 mm
- Copiar
- Copiar
Tipo de placa final: sí
Color: Beige
Tipo de partición: no
Número de contactos de inversión: 1
N° contactos normalmente cerrados: 0
N° contactos normalmente abiertos: 0
Método de montaje: Carril DIN
Tensión nominal: 500 V
Para tamaño de fusible: 10x38 mm
Diámetro nominal: 23 mm
Resistencia compresiva: 320 N
Material: Poliamida (PA)
- Copiar
- Copiar
Número de conductores (sin toma de tierra): 4
Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20: 12.5 kA
Protección corto circuitos integrada: sí
- Copiar
- Copiar
Grosor de la conexión: 1.1 mm
Anchura de banda: 2.4 mm
Longitud correa/cinta/unión: 95 mm
Tipo de accesorio: Otros
Pieza de recambio: sí
Accesorio: no
Tasa de voltaje: 230 V
Número de polos: 2
Corriente asignada: 25 A
Rosca de paso: 1.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 25
Tipo de rosca: Métrico
Tasa de voltaje: 230 V
Número de polos: 2
Corriente asignada: 40 A
Modelo: Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Número de filas: 2
Número de orificios para enchufes: 0
- Copiar
- Copiar
Tasa de voltaje: 400 V
Número de polos: 4
Corriente asignada: 63 A
- Copiar
- Copiar
Apto para conducto de cable: sí
Apto para bandeja de tela de alambre: sí
Ancho de cobertura: 300 mm
Profundidad: 210 mm
Altura: 400 mm
Anchura: 300 mm