10000 productos
- Copiar
- Copiar
Libre de halógenos: no
Material: Plástico
Calidad de material: Policloruro de vinilo (PVC)
Profundidad: 210 mm
Altura: 500 mm
Anchura: 300 mm
Forma de perfil: Forma en U
Altura: 60 mm
Anchura: 60 mm
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Galvanizado en continuo o pregalvanizado
- Copiar
- Copiar
Altura: 60 mm
Longitud: 3000 mm
Anchura: 90 mm
Capacidad de conexión para varios conductores: 95...95 mm²
Entrada de intensidad nominal: 232 A
Capacidad de conexión cable rígido: 95...95 mm²
- Copiar
- Copiar
Modelo: Doble
Altura: 34 mm
Longitud: 3000 mm
Modelo: Parte superior e inferior
Altura: 20 mm
Anchura: 30 mm
- Copiar
- Copiar
Diámetro nominal: 8 mm
Diámetro desde/hasta: 6...6 mm
Número de cables/conductos: 1
- Copiar
- Copiar
Profundidad constructiva: 69 mm
Número de polos totales: 1
Curva de disparo: C
Altura: 80 mm
Material: Otros
Anchura: 120 mm
Método de montaje: Carril DIN
Intervalo de alimentación: 230...230 V
Número de canales: 1
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.2...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.25...1.5 mm²
Material: Plástico
Calidad de material: Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie: Sin tratamiento
- Copiar
- Copiar
Altura: 6.5 mm
Longitud: 31 mm
Anchura: 6.5 mm
- Copiar
- Copiar
Tasa de voltaje: 450 V
Modelo: Toma
Corriente asignada: 15 A
- Copiar
- Copiar
Tipo de conexión de eléctrica: Otros
- Copiar
- Copiar