10000 productos
Intensidad nominal de fallo ajustable: no
Tensión nominal desde/hasta: 230...415 V
Corriente nominal: 63 A
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Enchufe de lámpara: Otros
Tipo de lámpara: LED
Color de casquete: Rojo
Grosor del material: 4 mm
Altura: 100 mm
Anchura: 300 mm
- Copiar
- Copiar
Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1: AC-7a/AC-7b
Tensión de funcionamiento nominal: 400...400 V
Corriente nominal de funcionamiento: 40 A
Número de módulos verticales (sistema modular): 8
Posición de montaje: Vertical
Número de unidades: 4
Uso: RJ45
Sistemas de montaje: Placa de cubierta central
Con cubierta para polvo: sí
- Copiar
- Copiar
Función: Interruptor auxiliar
Dispositivo válido: Interruptor auxiliar/relé
Anchura en módulos: 0.5
Forma: Cuadrado
Método de montaje: Montaje a techo/pared
Equipado con: Ninguno
Salida de toma CEE 16 A: Ninguno
Salida de toma CEE 63 A: Ninguno
Salida de toma CEE 32 A: Ninguno
Diámetro nominal: 32 mm
Color: Negro
Material: Policloruro de vinilo (PVC)
- Copiar
- Copiar
Altura: 18 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 35 mm
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas: Otros
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 32
Tipo de rosca: Métrico
- Copiar
- Copiar
Profundidad constructiva: 0 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.14...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.14...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...2.5 mm²
Uso: HDMI
Anillo portador: no
Sistemas de montaje: Elemento básico con placa de cubierta central
Intensidad nominal de fallo ajustable: no
Tensión nominal desde/hasta: 230...415 V
Corriente nominal: 63 A
Altura: 1500 mm
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Con revestimiento en polvo
Tipo de cubierta: Tapa
Método de montaje: Montado empotrado (escayola)
Modelo de portada: Cerrado
Para diámetro nominal de tubo: 32 mm
Material: Metal
Calidad de material: Acero