10000 productos
Intensidad nominal de fallo ajustable: no
Tensión nominal desde/hasta: 230...240 V
Corriente nominal: 25 A
Profundidad constructiva: 70 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
- Copiar
- Copiar
Categoría de utilización según EN IEC 60947-4-1: AC-7a/AC-7b
Tensión de funcionamiento nominal: 230...230 V
Corriente nominal de funcionamiento: 25 A
Tasa de voltaje: 400 V
Número de polos: 4
Corriente asignada: 125 A
Tipo: Con pared media
Modelo: Otros
Material: Plástico
Intensidad nominal de fallo ajustable: no
Tensión nominal desde/hasta: 230...415 V
Corriente nominal: 63 A
Intensidad permanente nominal Iu: 250 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Intervalo de tensión nominal: 690...690 V
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Intercambio: no
Candado: sí
Tipo de tirador: Otros
Número de módulos verticales (sistema modular): 8
Posición de montaje: Vertical
Número de unidades: 4
Altura del conducto desde/hasta: 20...40 mm
Anchura del conducto desde/hasta: 100...130 mm
Modelo de portada: Rectangular
Intensidad nominal de fallo ajustable: no
Tensión nominal desde/hasta: 230...415 V
Corriente nominal: 125 A
Profundidad constructiva: 44 mm
Número de polos totales: 4
Curva de disparo: C
Profundidad constructiva: 44 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: D
Tasa de voltaje: 400 V
Número de polos: 4
Corriente asignada: 100 A
- Copiar
- Copiar
Función: Interruptor auxiliar
Dispositivo válido: Interruptor auxiliar/relé
Anchura en módulos: 0.5
Tamaño nominal en pulgadas: 1 1/4 pulgada
Diámetro nominal: 42.5 mm
Grado de protección (IP): IP66
Diámetro nominal: 25 mm
Color: Gris
Material: Policloruro de vinilo (PVC)
Grosor de la conexión: 1.5 mm
Anchura de banda: 7.6 mm
Longitud correa/cinta/unión: 370 mm
- Copiar
- Copiar
Dentadura: Ninguno
Tipo: De pared gruesa
Modelo: Forma de rodillo