10000 productos
Grosor de la conexión: 1.4 mm
Anchura de banda: 4.8 mm
Longitud correa/cinta/unión: 287 mm
- Copiar
- Copiar
Profundidad: 19 mm
Altura: 150 mm
Anchura: 750 mm
Forma de perfil: Forma en U
Altura: 60 mm
Anchura: 400 mm
Versión resistente al fuego: sí
Libre de halógenos: sí
Material: Policarbonato (PC)
- Copiar
- Copiar
Tipo: Contracción en frío
Diámetro interno antes de encoger por calor: 38.1 mm
Nivel de retracción: 2:1
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Acero inoxidable, decapado: no
Voltaje de accionamiento asignado: 176...264 V
Tensión de funcionamiento nominal: 250...250 V
Corriente nominal de funcionamiento: 25 A
Material: Plástico
Calidad de material: Poliolefina
Tratamiento de superficie: Sin tratamiento
- Copiar
- Copiar
Número de contactos de inversión: 0
N° contactos normalmente cerrados: 1
N° contactos normalmente abiertos: 1
- Copiar
- Copiar
Voltaje de accionamiento asignado: 24...24 V
Tensión de funcionamiento nominal: 400...400 V
Corriente nominal de funcionamiento: 25 A
Voltaje de accionamiento asignado: 220...240 V
Tensión de funcionamiento nominal: 400...400 V
Corriente nominal de funcionamiento: 25 A
Grosor de la conexión: 1.8 mm
Anchura de banda: 7.6 mm
Longitud correa/cinta/unión: 387 mm
- Copiar
- Copiar
Profundidad constructiva: 70 mm
Número de polos totales: 1
Curva de disparo: C
- Copiar
- Copiar
Profundidad constructiva: 70 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
Diámetro exterior: 25 mm
Diámetro exterior: 40 mm
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.5...16 mm²
Diámetro nominal: 125 mm
Resistencia compresiva: 450 N
Material: Polietileno (PE)
- Copiar
- Copiar
Diámetro nominal: 14 mm
Diámetro desde/hasta: 10...10 mm
Material: Acero
- Copiar
- Copiar
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ: 220...400 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC: 220...400 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 220...400 V
Número de interfaces HW CAN: 0
Tensión de alimentación DC: 24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CC