10000 productos
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Número de filas: 1
Anchura en módulos: 14
- Copiar
- Copiar
Altura de bandeja porta cables: 60 mm
Anchura de bandeja porta cables: 200 mm
Tipo de fabricación: Pieza en T horizontal
Rosca de paso: 1.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 20
Tipo de rosca: Métrico
- Copiar
- Copiar
Forma del manguito: Largo
Modelo: Versión DIN
Sección transversal nominal desde/hasta: 150...150 mm²
Grosor de la conexión: 1.2 mm
Anchura de banda: 3.6 mm
Longitud correa/cinta/unión: 279 mm
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.5...1.5 mm²
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio: sí
Versión de interruptor de seguridad: no
Versión de interruptor principal: sí
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 4
Tensión según EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rojo
Amperaje IEC: 63 A
- Copiar
- Copiar
Rosca de paso: 1.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 40
Tipo de rosca: Métrico
Profundidad constructiva: 70 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
Forma del manguito: Largo
Modelo: Versión estándar
Sección transversal nominal desde/hasta: 4...6 mm²
Color: Otros
Diámetro interno tras encoger por calor: 6 mm
Diámetro interno antes de encoger por calor: 19 mm
Grosor de la conexión: 1.3 mm
Anchura de banda: 4.7 mm
Longitud correa/cinta/unión: 390 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 16
Material: Plástico
Tipo de rosca: Métrico
Método de montaje: Pared hueca
Número de filas: 4
Anchura en módulos: 12
- Copiar
- Copiar
Altura: 900 mm
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Galvanizado
Modelo: Acoplador con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
Material: Plástico
Calidad de material: Termoplástico
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio: Otros
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
Altura: 40 mm
Longitud: 372 mm
Anchura: 40 mm