10000 productos
- Copiar
- Copiar
Diámetro nominal: 16 mm
Modelo: Recto
Grado de protección (IP): IP44
Rosca de paso: 1.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 16
Tipo de rosca: PG
Intensidad nominal de fallo ajustable: no
Tensión nominal desde/hasta: 230...240 V
Corriente nominal: 25 A
Función: Interruptor auxiliar
Dispositivo válido: Universal
Anchura en módulos: 0.5
- Copiar
- Copiar
Separación modular: 0 mm
Apto como panel lateral: sí
Apto como panel trasero: no
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.5...2.5 mm²
Modelo: Cubierta moldeada
Altura: 20 mm
Anchura: 30 mm
Profundidad: 0 mm
Altura: 980 mm
Anchura: 760 mm
Tipo: Termocontracción
Modelo: De paredes finas
Nivel de retracción: 2:1
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor: no
Modelo: Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio: no
Sección transversal nominal: 0.75 mm²
Tipo de fabricación: Manguito final de cable de dos conductores aislados
Longitud de puntera: 8 mm
Voltaje de accionamiento asignado: 195...253 V
Tensión de funcionamiento nominal: 250...250 V
Corriente nominal de funcionamiento: 63 A
Intensidad permanente nominal Iu: 63 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Intervalo de tensión nominal: 690...690 V
Tipo de accesorio: Otros
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
Profundidad: 205 mm
Altura: 1080 mm
Anchura: 600 mm
Profundidad: 205 mm
Altura: 780 mm
Anchura: 600 mm
Modelo: Base frontal/posterior
Color: Blanco
Material: Acero
Altura: 200 mm
Anchura del edificio para armario integrado: 650 mm
Anchura: 500 mm
Tipo de accesorio: Otros
Pieza de recambio: sí
Accesorio: sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor: no
Modelo: Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio: sí
- Copiar
- Copiar
Intercambio: no
Candado: no
Tipo de tirador: Llave
Altura: 60 mm
Material: Otros
Anchura: 60 mm
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Número de filas: 3
Número de orificios para enchufes: 0