10000 productos
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.14...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.14...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...2.5 mm²
Profundidad: 230 mm
Altura: 200 mm
Anchura: 512 mm
Modelo: Base frontal/posterior
Color: Blanco
Material: Acero
Profundidad: 205 mm
Altura: 1830 mm
Anchura: 600 mm
Modelo: Otros
Altura: 2000 mm
Anchura: 300 mm
Intensidad permanente nominal Iu: 125 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 16 kA
Intervalo de tensión nominal: 220...440 V
Profundidad: 260 mm
Altura: 1250 mm
Anchura: 600 mm
Tipo de superficie: Con revestimiento en polvo
Color: Blanco
Anchura del edificio para armario integrado: 300 mm
Número de conductores (sin toma de tierra): 4
Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20: 40 kA
Protección corto circuitos integrada: no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor: no
Modelo: Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio: no
Compatible para montaje de 19 pulgadas: no
Modelo: Soporte de cable
Material: Plástico
Modelo: Otros
Material: Otros
Altura: 250 mm
Anchura del edificio para armario integrado: 600 mm
Anchura: 500 mm
Altura: 12 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 50 mm
- Copiar
- Copiar
Altura: 80 mm
Material: Policloruro de vinilo (PVC)
Anchura: 60 mm
Tasa de voltaje: 230 V
Número de polos: 2
Corriente asignada: 25 A
Tasa de voltaje: 400 V
Número de polos: 4
Corriente asignada: 25 A
Altura: 7 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 12 mm
Tasa de voltaje: 400 V
Número de polos: 4
Corriente asignada: 63 A
Voltaje de accionamiento asignado: 195...253 V
Tensión de funcionamiento nominal: 400...400 V
Corriente nominal de funcionamiento: 25 A
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Unión articulada vertical: no
Modelo: Unión longitudinal
Unión articulada horizontal: no
Profundidad: 200 mm
Altura: 600 mm
Anchura: 500 mm
- Copiar
- Copiar
N° contactos normalmente cerrados: 0
N° contactos normalmente abiertos: 4
Función de conmutación: Interruptor de desconexión