10000 productos
Tasa de voltaje: 400 V
Número de polos protegidos: 3
Número de polos totales: 4
Método de montaje: Montado empotrado (escayola)
Número de filas: 3
Anchura en módulos: 18
- Copiar
- Copiar
Intensidad nominal de fallo ajustable: no
Tensión nominal desde/hasta: 240...415 V
Corriente nominal: 125 A
- Copiar
- Copiar
Profundidad: 80 mm
Altura: 200 mm
Anchura: 200 mm
- Copiar
- Copiar
Forma de sección transversal: Redondo
Dimensión del perno, métrica (M..): 12
Material: Aluminio
Modelo: Contracción en frío
Rango de tensión U0/U (Um): Otros
Enchufe de lámpara: Otros
Tipo de lámpara: LED
Color de casquete: Verde
Color: Gris
Material: Plástico
Grado de protección (IP): Otros
Salida de toma CEE 16 A: 3x16A xp xxxV
Salida de toma CEE 63 A: Ninguno
Salida de toma CEE 32 A: Ninguno
Grosor de la conexión: 1.4 mm
Anchura de banda: 3.6 mm
Longitud correa/cinta/unión: 200 mm
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.2...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.2...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.25...2.5 mm²
- Copiar
- Copiar
Sobreimpresión: Ninguno
Dirección de la codificación: Horizontal y vertical
Separación modular: 6 mm
Tipo de accesorio: Otros
Pieza de recambio: sí
Accesorio: sí
Apto para bandeja de tela de alambre: no
Anchura: 100 mm
Cambio de dirección: Ascenso verticalmente
Modelo: Otros
Material: Metal
Bloqueable: sí
Con ampliación del eje: sí
Con interbloqueo de puertas: sí
Apto para conducto de cable: sí
Modelo: Otros
Apto para bandeja de tela de alambre: sí
- Copiar
- Copiar