10000 productos
- Copiar
- Copiar
Diámetro nominal: 29 mm
Modelo: Recto
Grado de protección (IP): IP44
Rosca de paso: 1.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 20
Tipo de rosca: Métrico
- Copiar
- Copiar
Aislado: sí
Sección transversal nominal: 4 mm²
Tipo de fabricación: Estándar
Altura: 16 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 30 mm
Altura: 75 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control: 200...200 mm
Anchura: 80 mm
Altura: 150 mm
Anchura del edificio para armario integrado: 300 mm
Anchura: 250 mm
- Copiar
- Copiar
Método de montaje: Carril DIN
Función: Electrónico
Anchura en módulos: 1
- Copiar
- Copiar
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Número de filas: 1
Anchura en módulos: 6
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Sección transversal nominal: 6 mm²
Tipo de fabricación: Estándar
Longitud de puntera: 12 mm
Profundidad constructiva: 44 mm
Número de polos totales: 2
Curva de disparo: C
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Modelo: Conexión
Libre de halógenos: no
Material: Plástico
Forma de la carcasa: Cuadrado
Número de tomas corriente con protección: 6
Número de tomas de corriente CEE 7/1 (sin contacto de protección): 0
- Copiar
- Copiar
Altura: 11 mm
Longitud: 31 mm
Anchura: 19 mm
- Copiar
- Copiar
Diámetro nominal: 28 mm
Diámetro desde/hasta: 26...32 mm
Material: Acero
Dimensión del perno, métrica (M..): 16
Ángulo de conexión: 180° (horizontal)
Forma de brida: Forma anular
- Copiar
- Copiar
Forma: Rectangular
Longitud: 160 mm
Anchura: 100 mm
Profundidad: 54 mm
Modelo: Simétrico
Anchura: 159 mm
- Copiar
- Copiar
Intensidad nominal de fallo ajustable: no
Tensión nominal desde/hasta: 250...440 V
Corriente nominal: 63 A
Forma: Cuadrado
Método de montaje: Montado empotrado (escayola)
Tipo de fabricación: Caja de conexiones de cables