10000 productos
Intensidad nominal de fallo ajustable: no
Tensión nominal desde/hasta: 230...415 V
Corriente nominal: 40 A
Unión articulada vertical: no
Modelo: Barra con pinza de unión
Unión articulada horizontal: no
Altura: 100 mm
Longitud: 3000 mm
Anchura: 200 mm
Altura: 1000 mm
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Galvanizado
- Copiar
- Copiar
Altura: 60 mm
Longitud: 3000 mm
Anchura: 100 mm
Intensidad nominal de fallo ajustable: no
Tensión nominal desde/hasta: 230...415 V
Corriente nominal: 125 A
Diámetro nominal: 32 mm
Resistencia compresiva: 320 N
Material: Policloruro de vinilo (PVC)
Diámetro nominal: 25 mm
Resistencia compresiva: 320 N
Material: Policloruro de vinilo (PVC)
Profundidad constructiva: 44.5 mm
Número de polos totales: 3
Curva de disparo: C
Profundidad constructiva: 44 mm
Número de polos totales: 4
Curva de disparo: C
- Copiar
- Copiar
Apto para conducto de cable: sí
Apto para bandeja de tela de alambre: sí
Ancho de cobertura: 100 mm
Función: Interruptor auxiliar
Dispositivo válido: Interruptor diferencial y disyuntor en miniatura (MCB)
Anchura en módulos: 0.5
Profundidad: 205 mm
Altura: 1530 mm
Anchura: 600 mm
Altura: 12.5 mm
Longitud: 2100 mm
Anchura: 20 mm
Profundidad: 205 mm
Altura: 930 mm
Anchura: 600 mm
Altura: 10 mm
Longitud: 36 mm
Anchura: 15 mm
Apto para agua de beber: no
Apto para uso sobre superficies mojadas: sí
Adecuado para cables: sí
- Copiar
- Copiar
Altura: 60 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 100 mm
Tasa de voltaje: 230 V
Índice de frecuencia: 50...60 Hz
Carga máxima de lámpara incandescente: 2600 W
Número de módulos verticales (sistema modular): 6
Posición de montaje: Vertical
Número de unidades: 3
- Copiar
- Copiar
Material: Plástico
Grado de protección (IP): IP20
Calidad de material: Termoplástico
Profundidad constructiva: 44.5 mm
Número de polos totales: 4
Curva de disparo: C