10000 productos
Profundidad: 200 mm
Altura: 500 mm
Anchura: 400 mm
- Copiar
- Copiar
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 29
Material: Plástico
Tipo de rosca: PG
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.14...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.14...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...2.5 mm²
- Copiar
- Copiar
Tamaño de la conexión roscada 1: M10
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Recubrimiento de Zinc electrolítico
Altura de los conductos de la instalación: 50 mm
Anchura del conducto de instalación: 16 mm
Tipo de fabricación: Otros
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Número de filas: 2
Anchura en módulos: 18
- Copiar
- Copiar
Función PEN posible: no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 1.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 1.5...10 mm²
Categoría de utilización: gG (protección de cables/protección de equipos)
Tipo de tensión: CA
Corriente asignada: 200 A
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Modelo: Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio: no
Profundidad: 150 mm
Altura: 250 mm
Anchura: 200 mm
Apto para diámetro de tubo desde/hasta: 32...32 mm
Material: Plástico
Cerrado: no
Sección transversal nominal: 1.5 mm²
Tipo de fabricación: Estándar
Longitud de puntera: 8 mm
- Copiar
- Copiar
Modelo: Conector transversal
Implantación antideflagrante 'Ex e': no
Número de abrazaderas de puente: 3
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor: no
Modelo: Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio: sí
Intensidad permanente nominal Iu: 250 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Intervalo de tensión nominal: 220...690 V
- Copiar
- Copiar
Tensión de funcionamiento con CC: 24...24 V
Integrado en pared: sí
Tipo de tensión: CC
- Copiar
- Copiar
Altura: 80 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 40 mm
Profundidad constructiva: 44.5 mm
Número de polos totales: 4
Curva de disparo: C
Forma de la carcasa: Rectangular
Número de tomas corriente Euro: 0
Número de tomas corriente con protección: 6
Dimensión del perno, métrica (M..): 8
Ángulo de conexión: 180° (horizontal)
Forma de brida: Forma anular