10000 productos
- Copiar
- Copiar
Rosca de paso: 1.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 16
Tipo de rosca: Métrico
Número de carriles DIN: 5
Tipo de accesorio: Otros
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
Altura: 147 mm
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Con revestimiento en polvo
Altura: 20 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 30 mm
- Copiar
- Copiar
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Amperaje según UL/CSA (para versión UL): 0 A
Amperaje IEC: 32 A
Profundidad: 54 mm
Modelo: Simétrico
Anchura: 84 mm
- Copiar
- Copiar
Método de montaje: Carril DIN
Función: Mecánica
Anchura en módulos: 1
- Copiar
- Copiar
Modelo: Otros
Color: Verde
Material: Acero
Profundidad de conducto de pared: 50 mm
Compatible para anchura de conductos de pared: 130 mm
Ancho de cobertura: 45 mm
Modelo: Otros
Apto para varios polos: 4
Capacidad de conexión cable rígido: 4...4 mm²
Distancia al centro del orificio de perforación: 8.1 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e': no
Altura: 1000 mm
Material: Plástico
Tratamiento de superficie: Sin tratamiento
- Copiar
- Copiar
N° contactos normalmente cerrados: 0
Función: Interruptor de corte de alimentación
N° contactos normalmente abiertos: 0
Adecuado para diámetro: 4...4 mm
Material: Plástico
Método de montaje: Montado empotrado (escayola)
Número de filas: 1
Anchura en módulos: 18
- Copiar
- Copiar
Libre de halógenos: sí
Material: Plástico
Calidad de material: Otros
Profundidad de conducto de pared: 12.5 mm
Compatible para anchura de conductos de pared: 20 mm
Modelo: Cubierta de unión de conducto
- Copiar
- Copiar
Modelo: Conector transversal
Implantación antideflagrante 'Ex e': sí
Número de abrazaderas de puente: 4