10000 productos
Tipo de accesorio: Bastidor de instalación
Color: Blanco
Material: Acero
Tipo de accesorio: Lente
Color: Blanco
Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste: Opal
Tensión nominal desde/hasta: 220...240 V
Corriente nominal: 35...35 mA
Factor de potencia: 0.9
Montaje en pared: no
Apto para empotrar: sí
Compatible para montaje en superficie: no
Tensión nominal desde/hasta: 220...220 V
Corriente nominal: 40...40 mA
Factor de potencia: 0.7
Tipo de accesorio: Reflector
Salida de luz: Directo
Distribución del haz: Simétrico
Tensión de la lámpara: 230...230 V
Flujo luminoso: 370 lm
Potencia lámpara: 28 W
Apto para montaje en techo: sí
Montaje en pared: sí
Apto para montaje suspendido: sí
- Copiar
- Copiar
Tensión nominal desde/hasta: 20...50 V
Corriente nominal: 300...300 mA
Factor de potencia: 0.9
Montaje en pared: no
Apto para empotrar: sí
Compatible para montaje en superficie: no
Número de grupos/fases: 3
Apto para conexión de bus: no
Capacidad eléctrica máxima por fase: 3520 W
Montaje en pared: no
Apto para empotrar: no
Compatible para montaje en superficie: no
- Copiar
- Copiar
Método de montaje: Montaje en superficie/encastrado
Tipo de lámpara: LED no intercambiable
Modelo: Cinta
Tensión nominal desde/hasta: 220...240 V
Corriente nominal: 25...25 mA
Factor de potencia: 0.9
Tensión nominal desde/hasta: 220...220 V
Corriente nominal: 38...38 mA
Factor de potencia: 0.4
Tensión nominal desde/hasta: 220...240 V
Corriente nominal: 160...160 mA
Factor de potencia: 0.5
- Copiar
- Copiar