10000 productos
Número de puertas: 1
Riel de perfil de 19 pulgadas: Ninguno
Nivel 19 pulgadas: Delante y detrás
Montaje en superficie: sí
Instalación a ras: no
Empotrada en suelo: no
- Copiar
- Copiar
Color: Blanco
Material: Acero/plástico
Grado de protección (IP): IP33
- Copiar
- Copiar
Apto para tipo de fibra: Modo múltiple
Tipo de conector, conexión 1: SC dúplex
Tipo de conector, conexión 2: SC dúplex
- Copiar
- Copiar
Modelo: Sensor
Atenuación de la señal: 10 dB
Pérdidas mínimas de retorno: 65 dB
Temperatura ambiente: -40...75 °C
- Copiar
- Copiar
Modelo: Otros
Material: Otros
Montaje en superficie: no
Instalación a ras: sí
Instalación de conductos: sí
Método de montaje: Montado empotrado (escayola)
Modelo: Caja del distribuidor
Material: Acero
Estándar de fibra según ITU-T: G.651.1
Categoría: OM 3
Tipo de fibra: Multimodal 50/125
Categoría: 6
Longitud: 1 m
Tipo de cable: U/UTP
- Copiar
- Copiar
Tasa de potencia: 5000 VA
Tensión secundaria: 230 V
Tensión primaria: 230 V