Nuestras categorías:
2839 productos
Profundidad: 53 mm
Longitud: 2000 mm
Anchura: 130 mm
- Copiar
- Copiar
Tamaño de la rosca, métrico (M..): 6
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tipo de viga lateral: Perfil plano
Tipo de travesaño: Perfil perforado
Perforación pared lateral: sí
Material: Acero
Calidad de material: Otros
Tratamiento de superficie: Otros
Apto para diámetro de tubo desde/hasta: 38...40 mm
Material: Acero
Cerrado: sí
Unión articulada vertical: no
Modelo: Unión longitudinal
Unión articulada horizontal: no
Apto para: Perfil en C
Con accesorios para tornillos: sí
Modelo: Otros
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 25
Material: Plástico
Tipo de rosca: Métrico
Grosor del material: 2 mm
Altura: 110 mm
Anchura: 400 mm
Altura: 75 mm
Longitud: 38 mm
Anchura: 310 mm
- Copiar
- Copiar
Modelo: Borde
Altura del conducto: 38 mm
Anchura del conducto: 190 mm
Apto para: Perfil en C
Con accesorios para tornillos: no
Modelo: Acoplador interior
Diámetro exterior: 23 mm
Diámetro interior: 8 mm
Material: Goma
Tamaño de la rosca, métrico (M..): 12
Tipo de conexión, parte de construcción: Rosca
Tipo de fijación: Atornillar
Diámetro exterior: 15.1 mm
Diámetro interior: 6 mm
Material: Goma
Grosor del material: 1 mm
Apto para conducto de cable: sí
Ancho de cobertura: 300 mm
Unión articulada vertical: no
Modelo: Conector junta
Unión articulada horizontal: no
Material de la carcasa: Acero inoxidable
Número de compartimentos del dispositivo: 2
Modelo de portada: Cuadrado
- Copiar
- Copiar
Ancho de placa: 170 mm
Modelo: Horizontal
Altura de placa: 115 mm
- Copiar
- Copiar
Diámetro nominal: 25 mm
Diámetro desde/hasta: 5...25 mm
Número de cables/conductos: 1
- Copiar
- Copiar
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20): 15 kA
Tensión nominal CA: 500 V
Tensión nominal CC: 230 V