Nuestras categorías:
3082 productos
- Copiar
- Copiar
Forma: Pieza en T
Material: Metal
Calidad de material: Acero
- Copiar
- Copiar
Compatible con la integridad del circuito: no
Modelo: Soporte de techo
Resistencia de carga: 2750 N
- Copiar
- Copiar
Diámetro nominal: 13 mm
Modelo: Recto
Grado de protección (IP): IP44
Diámetro nominal: 17 mm
Modelo: Recto
Grado de protección (IP): IP54
Altura de bandeja porta cables: 100 mm
Anchura de bandeja porta cables: 400 mm
Tipo de fabricación: Pieza en T horizontal
Color: Negro
Material: Otros
Calidad de material: Poliamida (PA)
Unión articulada vertical: sí
Modelo: Conector longitudinal y angular
Unión articulada horizontal: no
Diámetro nominal: 36 mm
Grado de protección (IP): IP65
Rosca giratoria: sí
Modelo: Perfil trapezoide de la abrazadera para pared/techo
Apto para bandeja de tela de alambre: sí
Apto para anchura de sistemas de cables de control: 150...150 mm
- Copiar
- Copiar
Diámetro nominal: 16 mm
Modelo: Recto
Grado de protección (IP): IP44
Material: Acero inoxidable
Tipo de fijación: Encajado a presión
Anchura: 400 mm
- Copiar
- Copiar
Altura: 3 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 13
Tipo de rosca: PG
Diámetro nominal: 10 mm
Modelo: Recto
Grado de protección (IP): IP54
- Copiar
- Copiar
Material: Plástico
Calidad de material: Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie: Sin tratamiento
Tratamiento de superficie: Otros
Material del cable: Acero
Longitud de cable: 200 m
Diámetro nominal: 70 mm
Diámetro desde/hasta: 70...70 mm
Tipo de fijación: Fijación por enchufe
Material: Metal
Calidad de material: Aluminio
Superficie pulida: sí
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio: Grapa de cable
Libre de halógenos: sí
Material: Metal
Calidad de material: Aluminio
Modelo: Enganchado
Apto para bandeja de tela de alambre: sí
Apto para escalera porta cables: no
Apto para: Perfil en C
Modelo: Ángulo
Ángulo: 45 °
Forma: Otros
Material: Plástico
Calidad de material: Otros
Modelo: Rosca
Libre de halógenos: sí
Material: Plástico