Nuestras categorías:
3082 productos
- Copiar
- Copiar
Modelo: Cerrado
Entrada de cable: Otros
Compatible con diámetro del cable desde/hasta: 32...32 mm
Forma de perfil: Forma en U
Altura: 100 mm
Anchura: 400 mm
- Copiar
- Copiar
Apropiado para mangueras de protección: sí
Apto para diámetro de tubo desde/hasta: 7...7 mm
Cerrado: no
- Copiar
- Copiar
Compatible con la integridad del circuito: no
Modelo: Soporte de techo
Resistencia de carga: 2750 N
Diámetro nominal: 10 mm
Modelo: Recto
Grado de protección (IP): IP67
- Copiar
- Copiar
Altura: 3 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 13
Tipo de rosca: PG
Anchura: 60 mm
Cambio de dirección: Ascenso verticalmente
Codo (valor): 90°
Unión articulada vertical: no
Modelo: Conector junta
Unión articulada horizontal: no
Tipo de viga lateral: Perfil (abierto)
Cambio de dirección: Ascenso verticalmente
Perforación pared lateral: no
Altura de bandeja porta cables: 60 mm
Anchura de bandeja porta cables: 300 mm
Material: Acero
Apto para conducto de cable: sí
Anchura: 500 mm
Apto para escalera porta cables: no
- Copiar
- Copiar
Material: Plástico
Calidad de material: Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie: Sin tratamiento
Anchura: 300 mm
Cambio de dirección: Vertical descendente
Codo (valor): 90°
- Copiar
- Copiar
Rosca de paso: 1.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 63
Tipo de rosca: Métrico
Material: Plástico
Apto para conducto de cable: sí
Anchura: 200 mm
Apto para escalera porta cables: no
Diámetro nominal: 7 mm
Resistencia compresiva: 320 N
Material: Poliamida (PA)
Forma: Pieza en T
Material: Plástico
Calidad de material: Otros
Modelo de plegado: Arco segmental
Codo (valor): Ajustable
Cambio de dirección: Horizontal
Diámetro nominal: 36 mm
Material: Poliamida (PA)
Calidad de material: Poliamida 6
Altura de bandeja porta cables: 35 mm
Anchura de bandeja porta cables: 100 mm
Tipo de fabricación: Pieza en T horizontal
Forma de la cabeza: Hexágono (hexagonal)
Material: Acero inoxidable
Calidad de material: Otros
Material: Acero
Tipo de fijación: Encajado a presión
Anchura: 60 mm