Nuestras categorías:
10000 productos
- Copiar
- Copiar
Tensión continua máxima CA: 350 V
Tensión nominal CA: 240 V
Corriente de impulsos de iluminación (10/350): 25 kA
- Copiar
- Copiar
Ancho de placa: 56 mm
Altura de placa: 154 mm
Acero inoxidable, decapado: no
Tipo de contacto: Pin
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión de engarce
Temperatura ambiente: 130...130 °C
Tensión continua máxima CA: 10 V
Tensión continua máxima CC: 15 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20): 5 kA
Intervalo de tensión primaria: 4...6 V
Intervalo de tensión secundario: 24...253 V
Intensidad nominal de funcionamiento Ie: 0.75 A
Tipo de placa final: no
Color: Gris
Tipo de partición: sí
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Bus
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.2...2.5 mm²
Número de polos: 3
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M8
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 2
Método de montaje: Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con inductancia de desacoplamiento: no
Auto adhesivo: sí
Anchura: 200 mm
Texto: Sin inscripción
Tipo de contacto: Bus
Número de contactos de potencia: 0
Enganche de contacto sin contactos: sí
Tipo de contacto: Pin
Número de polos: 2
Modelo de conector: Conector fijado