Nuestras categorías:
10000 productos
Con conexión PE: no
Tipo de elemento de fijación: Soporte de barra
Material del armazón de montaje: Aluminio
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Bus
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión de engarce
Capacidad de conexión cable rígido: 6...10 mm²
Color: Negro
Libre de halógenos: no
Grado de protección (IP): IP66
- Copiar
- Copiar
Potencia mediante Ethernet: no
Ethernet: sí
Fast Ethernet: sí
- Copiar
- Copiar
Forma: Rectangular
Con sellado: no
Mecanismo de bloqueo: Ninguno
Diámetro exterior: 70 mm
Color: Amarillo
Función: Luz parpadeante
- Copiar
- Copiar
Tipo de conector, conexión 1: RJ45 8(4)
Categoría: 5
Longitud: 10 m
- Copiar
- Copiar
Tipo de conector, conexión 1: RJ45 8(4)
Categoría: 6
Longitud: 2 m
Tipo de accesorio: Otros
Sección transversal desde/hasta: 0.5...2.5 mm²
Apto para: Manguitos del extremo del cable
Forma de compresión: Otros
Capacidad de conexión para varios conductores: 6...120 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 6...120 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 6...120 mm²
- Copiar
- Copiar