Nuestras categorías:
10000 productos
Categoría: 5
Longitud: 1 m
Tipo de cable: SF/FTP
Color: Verde
Montaje en pared: no
Montaje en carriles posible: no
Número de polos: 14
Tipo de conexión eléctrica, lateral: Terminal de palas
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: Otros
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio: Otros
Tipo de contacto: Bus
Número de contactos de potencia: 24
Enganche de contacto sin contactos: no
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Pin
Tipo de conexión: Placa de circuito impreso para cable
Modelo de conector: Conector fijado
- Copiar
- Copiar
Material: Plástico
Montaje en pared: no
Montaje en carriles posible: no
- Copiar
- Copiar
Longitud de hoja: 70 mm
Anchura de hoja: 2.5 mm
Grosor de hoja: 5 mm
Longitud de la banda: 8 mm
Sección transversal conductora ajustable: 2.5...2.5 mm²
Tipo lado del vehículo: Tipo 2
Tipo de corriente: CA 1 fase
Número de conductores de comunicación: 2
Número de polos: 1
Tipo de fabricación: Toma
Anchura: 12.3 mm
Tipo de contacto: Bus
Número de polos: 2
Contactos de separación modular: 5 mm
Tipo de contacto: Pin
Tipo de conexión: Placa de circuito impreso para cable
Modelo de conector: Conector fijado
Intensidad nominal secundaria: 5 A
Modelo: Transformador de corriente acoplable
Intensidad nominal primaria: 300 A
Número de polos: 5
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M12
- Copiar
- Copiar
Sobreimpresión: Ninguno
Dirección de la codificación: Horizontal y vertical
Separación modular: 6.2 mm
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.2...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.2...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.25...6 mm²
Tipo de contacto: Bus
Para diámetro exterior del cable: 2.5...5 mm
Tipo de alojamiento: Recto
- Copiar
- Copiar
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión roscada
Completo con toma: sí
Con abrazaderas desmontables: no