Nuestras categorías:
10000 productos
- Copiar
- Copiar
Tensión de alimentación DC: 5...5 V
Número de funciones: 0
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CC
Tensión de alimentación DC: 5...5 V
Número de funciones: 0
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CC
Dimensión del perno, métrica (M..): 4
Sección transversal nominal desde/hasta: 1.5...2.5 mm²
Forma de brida: Forma de horquilla
- Copiar
- Copiar
Sección transversal desde/hasta: 25...10 mm²
Aplicación: Manguitos del extremo del cable
Forma de compresión: Otros
Número de rangos de entrada -100 mV ... +100 mV: 1
Número de rangos de entrada -60 mV ... +60 mV: 1
Tensión de alimentación nominal a CC: 8...30 V
- Copiar
- Copiar
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.2...1 mm²
Altura: 16.7 mm
Capacidad de conexión cable rígido: 0.2...1.5 mm²
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Macho
Número de polos: 25
Modelo: Toma
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Pin
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión de engarce
Capacidad de conexión cable rígido: 0.25...1 mm²
- Copiar
- Copiar
Material de la carcasa: Plástico
Tipo de alojamiento: Otros
Anchura: 3.81 mm
- Copiar
- Copiar
Profundidad: 107 mm
Altura: 52 mm
Anchura: 52 mm
Tipo de conector, conexión 1: M12
Longitud: 2 m
Tipo de cable: SF/FTP
Tipo de conector, conexión 1: M12
Longitud: 5 m
Tipo de cable: SF/FTP
Capacidad de conexión para varios conductores: 26...50 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 26...50 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 26...50 mm²
Tipo de contacto: Bus
Material de superficie de contacto: Estaño
Modelo de conector: Conector fijado
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.25...2.5 mm²
Implantación antideflagrante 'Ex e': no
Tipo de conexión, conexión 1: Toma
Longitud: 0.5 m
Impedancia: 50 Ohm