Nuestras categorías:
10000 productos
Categoría: 5
Longitud: 10 m
Tipo de cable: SF/FTP
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Bus
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión de engarce
Capacidad de conexión cable rígido: 1.5...2.5 mm²
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Pin
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 1...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 1...1.5 mm²
Tipo de contacto: Bus
Intensidad nominal máxima de un contacto: 10 A
Temperatura ambiente: 125...125 °C
Categoría: 5
Longitud: 2 m
Tipo de cable: SF/FTP
- Copiar
- Copiar
Con conexión PE: no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94: V0
Material del armazón de montaje: Plástico
Tasa de voltaje: 50 V
Grado de contaminación (valor): 2
- Copiar
- Copiar
Tipo de placa final: sí
Color: Gris
Tipo de partición: no
- Copiar
- Copiar
Número de células/celdas: 2
Modelo: Otros
Indicación de tamaño: Bloque
- Copiar
- Copiar
Dimensión del perno, métrica (M..): 5
Sección transversal nominal desde/hasta: 4...6 mm²
Forma de brida: Forma de horquilla
- Copiar
- Copiar
Tipo de contacto: Bus
Número de contactos de potencia: 16
Enganche de contacto sin contactos: no
Tipo de accesorio: Tapa de protección
Profundidad: 87.3 mm
Altura: 75 mm
Anchura: 52.6 mm
- Copiar
- Copiar
Modelo: Conector transversal
Implantación antideflagrante 'Ex e': no
Número de abrazaderas de puente: 100
Apantallado: no
Temperatura ambiente: 125...125 °C
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...1.5 mm²