Nuestras categorías:
10000 productos
Tipo de contacto: Hembra
Número de polos: 15
Modelo: Bus (toma)
Tipo de conector, conexión 1: M12
Longitud: 5 m
Tipo de cable: S/UTP
Tensión continua máxima CC: 20 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20): 2.5 kA
Intensidad de carga nominal: 0.4 A
Profundidad: 103.72 mm
Grado de contaminación (valor): 2
Tipo de conexión eléctrica, lateral: Terminal de palas
Temperatura de operación: -25...90 °C
Apantallado: no
Temperatura ambiente: 90...90 °C
Material de la carcasa: Plástico
Tipo de alojamiento: Otros
Anchura: 0 mm
Tensión continua máxima CA: 760 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20): 15 kA
Tensión nominal CA: 554 V
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Con interfaz OPC, cliente: sí
Con interfaces de programación: sí
Con interfaz OPC, servidor: sí