Nuestras categorías:
10000 productos
Con conductor de protección: sí
Mínimo número de ciclos de inserción: 500
Auto adhesivo: no
Anchura: 109 mm
Texto: Sin inscripción
- Copiar
- Copiar
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión roscada
Completo con toma: sí
Con abrazaderas desmontables: no
Número de polos: 8
Altura: 13.5 mm
Anchura: 44.65 mm
Tipo lado del vehículo: Tipo 2
Tipo de corriente: CA trifásico
Número de conductores de comunicación: 2
Tipo lado del vehículo: Tipo 2
Tipo de corriente: CA trifásico
Número de conductores de comunicación: 2
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.14...6 mm²
Tipo de inserción de fusible: Fusible G 5x20 mm
Tipo de soporte de fusible: Orientable
- Copiar
- Copiar
Rosca de paso: 1.5 mm
Calidad de material: Latón
Tipo de rosca: Métrico
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 35...95 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 25...95 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 35...95 mm²
Número de polos: 3
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie: Hembra (bus)
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo: M8
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...1.5 mm²
- Copiar
- Copiar
Tipo de accesorio mecánico: Otros
Tipo de accesorio eléctrico: Otros
Apantallado: no
Temperatura ambiente: 125...125 °C
- Copiar
- Copiar
Tipo de conector, conexión 1: RJ45 8(4)
Categoría: 5
Longitud: 1.5 m
- Copiar
- Copiar
Tensión de alimentación DC: 5...5 V
Número de funciones: 0
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CC
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...1.5 mm²
Estándar: Tipo 2 CCS
Con enclavamiento de acceso: no
Con actuador de enclavamiento: sí
- Copiar
- Copiar
Sección transversal del conductor conectable: 0.14...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...2.5 mm²
Tipo lado del vehículo: Tipo 2 CCS
Tipo de corriente: CC
Número de conductores de comunicación: 2
Número de contactos de potencia: 2
Enganche de contacto sin contactos: no
Número de contactos de control: 0