Nuestras categorías:
10000 productos
Tipo de conexión del lado principal: Conector D-Sub 9-polos
Lado primario de servicio: Otros
Lado secundario de servicio: RS-232
Con texto de alerta/información: no
Material: Plástico
Anchura: 100 mm
Con conexión PE: no
Dirección de fijación: Orientable
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Auto adhesivo: no
Texto: Sin inscripción
Tensión de alimentación nominal Us en CC: 19.2...19.2 V
Tipo de arranque del motor: Motor de arranque de inversión
Con liberación de cortocircuito: no
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.14...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...2.5 mm²
- Copiar
- Copiar
Número de rangos de entrada -60 mV ... +60 mV: 0
Tipo de fuente de alimentación: Activo
Tensión de alimentación nominal a CC: 19.2...30 V
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Altura: 63 mm
Anchura: 43.8 mm
- Copiar
- Copiar
- Copiar
- Copiar
Modelo: Fusible de vidrio
Corriente asignada: 1 A
Tamaño: 5x20 mm
Número de contactos de potencia: 8
Enganche de contacto sin contactos: no
Número de contactos de control: 0
Tipo de conector, conexión 1: RJ45 8(4)
Categoría: 5
Longitud: 1 m
- Copiar
- Copiar
Tipo de conector, conexión 1: RJ45 8(4)
Categoría: 5
Longitud: 2 m
Capacidad de conexión para varios conductores: 10...240 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 10...240 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 10...240 mm²
Potencia mediante Ethernet: no
Ethernet: sí
Fast Ethernet: no
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Altura: 28.5 mm
Anchura: 38 mm
Maestro de enlace E/S: no
Tensión de alimentación DC: 19.2...30 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación: CC
Dimensión del perno, métrica (M..): 8
Sección transversal nominal desde/hasta: 4...6 mm²
Forma de brida: Forma anular
- Copiar
- Copiar
Receptáculo lado a lado: no
Montaje en pared: no
Montaje en carriles posible: no